{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
EN 374 | Typ B (JKL) | |
Odolnosť voči chemikáliám | JKL | |
EN 388 | 3101X | |
Materiál | Nitril | |
Podkladový materiál | Nitril | |
Rozsah použitia | Allround | |
Dĺžka | 330 mm | |
Hrúbka | 0,38 mm | |
Farba | zelená | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami |
Číslo položky | 094803 11 | |
EAN/GTIN | 4062406712099 | |
Číslo výrobcu | 094803 11 |