Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár 10

Č. pol.: 094803 10
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 279 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ B (JKL)

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Veľkosť rukavíc 10
EN 374 Typ B (JKL)
Odolnosť voči chemikáliám JKL
EN 388 3101X
Materiál Nitril
Podkladový materiál Nitril
Rozsah použitia Allround
Dĺžka 330 mm
Hrúbka 0,38 mm
Farba zelená
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094803 10
EAN/GTIN 4062406712068
Číslo výrobcu 094803 10

Popis

Prevedenie:

Ochranné rukavice kategórie III.
Opätovne použiteľná ochanná rukavica z nitrilu na bezpečnú manipuláciu s chemikáliami. Úprava Diamondfinish zvyšuje bezpečnosť pri uchopení. Profil redukuje svojim uchopovacím povrchom vznik nepodarkov poškodením citlivých dielov, a tým nepriame náklady.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka