{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
elektrostatická vlastnosť | 0,5 sek podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1 | |
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | bez latexu; Bez DMF | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Označenie výrobcu | Tricopren 725 | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
EN 374 | Typ A (AJKLMS) | |
Odolnosť voči chemikáliám | AJKLMS | |
EN 388 | 2121X | |
Materiál | Chloropren | |
Podkladový materiál | Chloropren | |
AQL | 0,65 | |
Rozsah použitia | Heavy Duty | |
Dĺžka | 400 mm | |
Hrúbka | 1,3 mm | |
Farba | sivá | |
Použitie | viacrazové | |
Hmotnosť | 341 g | |
Trieda ochrany pred rezom | 1 | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-Code AL | 00 |
Číslo položky | 094775 9 | |
EAN/GTIN | 4008198772590 | |
Číslo výrobcu | 725 9 |