Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár Tricopren® 725 8

Č. pol.: 094775 8
Cena platí do 29. 9. 2024
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
172 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu; Bez DMF
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLMS)
  • Trieda ochrany pred rezom: 1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť 0,5 sek podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1
Obsah 1
Vlastnosť rukavíc bez latexu; Bez DMF
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Označenie výrobcu Tricopren 725
Veľkosť rukavíc 8
EN 374 Typ A (AJKLMS)
Odolnosť voči chemikáliám AJKLMS
EN 388 2121X
Materiál Chloropren
Podkladový materiál Chloropren
AQL 0,65
Rozsah použitia Heavy Duty
Dĺžka 400 mm
Hrúbka 1,3 mm
Farba sivá
Použitie viacrazové
Hmotnosť 341 g
Trieda ochrany pred rezom 1
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094775 8
EAN/GTIN 4008198772583
Číslo výrobcu 725 8

Popis

Prevedenie:

Tricopren® 725. Bavlnená rukavice bezšvíkovo pletená, máčaná v chloropréne. Dobrá odolnosti proti mechanickým a mnohým chemickým rizikám. Zvýšená schopnosť úchopu vďaka profilovaniu na vnútornej strane ruky. Neobsahuje prírodný latex.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka