Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár NitoPren® 717 9

Č. pol.: 094768 9

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    5,51 € / pár
  • Od 10 pár
    4,59 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
706 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu; Bez DMF
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (AKLOPT)
  • Trieda ochrany pred rezom: 0

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    elektrostatická vlastnosť 0,9 sek podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1
    Obsah 1
    Vlastnosť rukavíc bez latexu; Bez DMF
    Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
    Označenie výrobcu NitoPren 717
    Veľkosť rukavíc 9
    EN 374 Typ A (AKLOPT)
    Odolnosť voči chemikáliám AKLOPT
    EN 388 3001X
    Materiál Nitril, chloroprén
    Podkladový materiál Nitril, chloroprén
    AQL 0,65
    Rozsah použitia Allround
    Dĺžka 310 mm
    Hrúbka 0,65 mm
    Farba tmavosivá
    Použitie viacrazové
    Hmotnosť 125 g
    Trieda ochrany pred rezom 0
    Kategória ochrany kategória III
    Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
    Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 094768 9
    EAN/GTIN 4008198771791
    Číslo výrobcu 717/9

    Popis

    Prevedenie:

    Ochranné rukavice kategórie III.
    NitoPren® 717. Dvojvrstvové ochranné rukavice z nitrilu a chloroprénu. Vysoká odolnosť voči širokému spektru rôznych skupín nebezpečných látok. Dobrá priľnavosť na mokrých a mastných častiach. Neobsahuje prírodný latex.

    Poznámka:

    Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka