{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
elektrostatická vlastnosť | 0,9 sek podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1 | |
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | bez latexu; Bez DMF | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374; Ochrana pred baktériami, hubami a vírusmi podľa EN 374 | |
Označenie výrobcu | NitoPren 717 | |
Veľkosť rukavíc | 8 | |
EN 374 | Typ A (AKLOPT) | |
Odolnosť voči chemikáliám | AKLOPT | |
EN 388 | 3001X | |
Materiál | Nitril, chloroprén | |
Podkladový materiál | Nitril, chloroprén | |
AQL | 0,65 | |
Rozsah použitia | Allround | |
Dĺžka | 310 mm | |
Hrúbka | 0,65 mm | |
Farba | tmavosivá | |
Použitie | viacrazové | |
Hmotnosť | 125 g | |
Trieda ochrany pred rezom | 0 | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami |
Číslo položky | 094768 8 | |
EAN/GTIN | 4008198771784 | |
Číslo výrobcu | 717/8 |