{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
EN 374 | Typ A (AJKLMNOPT) | |
Odolnosť voči chemikáliám | AJKLMNOPT | |
EN 388 | 4X32C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiál | Nitril | |
Podkladový materiál | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Rozsah použitia | Allround | |
Dĺžka | 350 mm | |
Hrúbka | 1 mm | |
Farba | čierna / zelená | |
Použitie | viacrazové | |
Hmotnosť | 42 g | |
Trieda ochrany pred rezom | C | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami |
Číslo položky | 094761 9 | |
EAN/GTIN | 10076490464513 | |
Číslo výrobcu | 58-735/9 |