Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár AlphaTec® 58-735, Veľkosť rukavíc: 7

Č. pol.: 094761 7
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    18,92 € / pár
  • Od 12 pár
    15,77 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
148 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLMNOPT)
  • Trieda ochrany pred rezom: C

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 1
Vlastnosť rukavíc bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Veľkosť rukavíc 7
EN 374 Typ A (AJKLMNOPT)
Odolnosť voči chemikáliám AJKLMNOPT
EN 388 4X32C
EN 407 X1XXXX
Materiál Nitril
Podkladový materiál Nitril
AQL 0,65
Rozsah použitia Allround
Dĺžka 350 mm
Hrúbka 1 mm
Farba čierna / zelená
Použitie viacrazové
Hmotnosť 42 g
Trieda ochrany pred rezom C
Norma/vyhláška EN 407
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094761 7
EAN/GTIN 10076490464490
Číslo výrobcu 58-735/7

Popis

Prevedenie:

AlphaTec® 58-735. Rukavice navzájom ideálne kombinujú ochranu proti mnohým bežným chemikáliám a ochranu proti porezaniu stupňa C. Dobrá priľnavosť pri manipulácii s naolejovanými alebo mokrými konštrukčnými dielmi. Vysoké pohodlie pri nosení vďaka vysokej pohyblivosti prstov.
Ochranné rukavice kategórie III.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka