Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár uvex rubiflex S XG35B 9

Č. pol.: 094752 9

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    16,70 € / pár
  • Od 10 pár
    13,92 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
740 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (JKNOPT)

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria uvex rubiflex
    Obsah 1
    Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
    Veľkosť rukavíc 9
    EN 374 Typ A (JKNOPT)
    Odolnosť voči chemikáliám JKNOPT
    EN 388 3121X
    Materiál Nitril
    Podkladový materiál Bavlna
    Dĺžka 350 mm
    Hrúbka 0,4 mm
    Farba čierna / modrá
    Použitie viacrazové
    Materiál výplne Bavlna
    Hmotnosť 138 g
    Priľnavosť na mokrom povrchu velmi dobré
    Čas prenikania pri acetóne 99 % <10 min
    Čas prenikania pri acetónnitrile 99 % <10 min
    Čas prenikania pri cyklohexáne 99 % >480 min
    Čas prenikania pri Dimetylsulfoxide 99 % 30 - 40 min
    Čas prenikania pri metanole 99 % 10-30 min
    Čas prenikania pri hydroxide sodnom 40 % >480 min
    Čas prenikania pri hydroxide sodnom 50 % >480 min
    Čas prenikania pri kyseline sírovej 50 % >480 min
    Čas prenikania pri kyseline sírovej 96 % 30 - 40 min
    Kategória ochrany kategória III
    Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
    Povrchová úprava Nitril
    Variant Povrchovej úpravy Plný povlak
    Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 094752 9
    EAN/GTIN 4048612024850
    Číslo výrobcu 6055709

    Popis

    Prevedenie:

    uvex rubiflex S XG35B. Ľahké, džersejové rukavice na ochranu proti chemikáliám s inovatívnymi vlastnosťami uvex Xtra Grip Technology. Spája ochranu a bezpečné uchopenie s vynikajúcim komfortom nosenia – bavlnenou vypchávkou – a flexibilitou. Dobrá odolnosť voči mnohým chemikáliám s veľmi dobrou odolnosťou voči tukom a minerálnym olejom.
    Ochranné rukavice kategórie III.

    Poznámka:

    Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka