{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | uvex rubiflex | |
Obsah | 1 | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
EN 374 | Typ A (JKNOPT) | |
Odolnosť voči chemikáliám | JKNOPT | |
EN 388 | 3121X | |
Materiál | Nitril | |
Podkladový materiál | Bavlna | |
Dĺžka | 350 mm | |
Hrúbka | 0,4 mm | |
Farba | čierna / modrá | |
Použitie | viacrazové | |
Materiál výplne | Bavlna | |
Hmotnosť | 138 g | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | velmi dobré | |
Čas prenikania pri acetóne 99 % | <10 min | |
Čas prenikania pri acetónnitrile 99 % | <10 min | |
Čas prenikania pri cyklohexáne 99 % | >480 min | |
Čas prenikania pri Dimetylsulfoxide 99 % | 30 - 40 min | |
Čas prenikania pri metanole 99 % | 10-30 min | |
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 40 % | >480 min | |
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 50 % | >480 min | |
Čas prenikania pri kyseline sírovej 50 % | >480 min | |
Čas prenikania pri kyseline sírovej 96 % | 30 - 40 min | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Plný povlak | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami |
Číslo položky | 094752 10 | |
EAN/GTIN | 4048612074152 | |
Číslo výrobcu | 6055710 |