{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 100 | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; bez latexu; Certifikované pre potraviny | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
EN 374 | Typ A (AJKOPT) | |
Odolnosť voči chemikáliám | AJKOPT | |
EN 388 | 3101X | |
Materiál | PVC | |
Podkladový materiál | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Dĺžka | 320 mm | |
Hrúbka | 0,38 mm | |
Farba | zelená | |
Použitie | viacrazové | |
Materiál výplne | bavlna, velúr | |
Hrúbka steny | 0,45 mm | |
Norma/vyhláška | EN 374 | |
bez silikónov | áno | |
bez latexu | áno | |
Čas prenikania pri acetóne 99 % | <10 min | |
Čas prenikania pri cyklohexáne 99 % | >480 min | |
Čas prenikania pri izopropáne 99 % | >480 min | |
Čas prenikania pri metanole 99 % | 10-30 min | |
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 40 % | >480 min | |
Čas prenikania pri kyseline sírovej 96 % | 60-120 min | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
Povrchová úprava | PVC | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami |
Číslo položky | 094745 9 |