Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár Ultranitril 492, Veľkosť rukavíc: 11

Č. pol.: 094745 11
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; bez latexu; Certifikované pre potraviny
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKOPT)

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 100
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; bez latexu; Certifikované pre potraviny
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Veľkosť rukavíc 11
EN 374 Typ A (AJKOPT)
Odolnosť voči chemikáliám AJKOPT
EN 388 3101X
Materiál PVC
Podkladový materiál Nitril
AQL 0,65
Dĺžka 320 mm
Hrúbka 0,38 mm
Farba zelená
Použitie viacrazové
Materiál výplne bavlna, velúr
Hrúbka steny 0,45 mm
Norma/vyhláška EN 374
bez silikónov áno
Čas prenikania pri acetóne 99 % <10 min
Čas prenikania pri cyklohexáne 99 % >480 min
Čas prenikania pri izopropáne 99 % >480 min
Čas prenikania pri metanole 99 % 10-30 min
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 40 % >480 min
Čas prenikania pri kyseline sírovej 96 % 60-120 min
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Povrchová úprava PVC
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094745 11
Výrobca Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland

Popis

Prevedenie:

Ochranné rukavice kategórie III.
Ultranitril 492. Vodotesné nitrilové rukavice. Vyrobené dvojvrstvovou metódou pre vysokú chemickú odolnosť.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka