Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár AlphaTec® Solvex® 37-675 8

Č. pol.: 094740 8
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 325 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (JKLOPT)
  • Trieda ochrany pred rezom: X

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria AlphaTec®
Obsah 1
Vlastnosť rukavíc bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Veľkosť rukavíc 8
EN 374 Typ A (JKLOPT)
Odolnosť voči chemikáliám JKLOPT
EN 388 4101X
Materiál Nitril
Podkladový materiál Nitril
AQL 0,65
Rozsah použitia Allround
Dĺžka 330 mm
Hrúbka 0,38 mm
Farba zelená
Použitie viacrazové
Hrúbka steny 0,38 mm
Hmotnosť 35,5 g
Trieda ochrany pred rezom X
Čas prenikania pri acetóne 99 % <10 min
Čas prenikania pri acetónnitrile 99 % <10 min
Čas prenikania pri cyklohexáne 99 % >480 min
Čas prenikania pri izopropáne 99 % >480 min
Čas prenikania pri metanole 99 % 10-30 min
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 40 % >480 min
Čas prenikania pri kyseline sírovej 96 % 30 - 40 min
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Povrchová úprava Nitril
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094740 8
EAN/GTIN 10076490447288
Číslo výrobcu 37-675/8

Popis

Prevedenie:

Ochranné rukavice kategórie III.
AlphaTec® Solvex®37-675. Opätovne použiteľná rukavica z nitrilu na bezpečnú manipuláciu s agresívnymi chemikáliami. Úprava Rautenfinish zvyšuje bezpečnosť pri uchopení. Profil príklepu kladiva Sol-Vex® redukuje svojim uchopovacím povrchom vznik nepodarkov poškodením citlivých dielov a tým nepriame náklady. Podkladový materiál potiahnutý velúrom.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka