{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | AlphaTec® | |
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
EN 374 | Typ A (JKLOPT) | |
Odolnosť voči chemikáliám | JKLOPT | |
EN 388 | 4101X | |
Materiál | Nitril | |
Podkladový materiál | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Rozsah použitia | Allround | |
Dĺžka | 330 mm | |
Hrúbka | 0,38 mm | |
Farba | zelená | |
Použitie | viacrazové | |
Hrúbka steny | 0,38 mm | |
Hmotnosť | 35,5 g | |
Trieda ochrany pred rezom | X | |
Čas prenikania pri acetóne 99 % | <10 min | |
Čas prenikania pri acetónnitrile 99 % | <10 min | |
Čas prenikania pri cyklohexáne 99 % | >480 min | |
Čas prenikania pri izopropáne 99 % | >480 min | |
Čas prenikania pri metanole 99 % | 10-30 min | |
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 40 % | >480 min | |
Čas prenikania pri kyseline sírovej 96 % | 30 - 40 min | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami |
Číslo položky | 094740 11 | |
EAN/GTIN | 10076490498075 | |
Číslo výrobcu | 37-675/11 |