{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; bez latexu; Bez DMF; Odolnosť voči plameňom stupeň X | |
EN 388 | 4111X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kontaktné teplo do | 100 °C | |
Podkladový materiál | Textil | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Farba | žltá / čierna | |
Použitie | viacrazové | |
Dĺžka | 240 mm - 280 mm | |
Obsah | 1 | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
Materiál povrchovej úpravy | Nitril | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Žiaruvzdorná ochrana | velmi dobré | |
Žiaruvzdorná ochrana do | 100 °C | |
Ochrana pred chladom | nie je k dispozícii | |
Pocit na dotyk | velmi dobré | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | velmi dobré | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | velmi dobré | |
Bez DMF | Áno | |
bez silikónov | Áno | |
Lícovanie | velmi dobré | |
EN 388 Odolnosť proti oderu | 4 | |
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu | 1 | |
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu | 1 | |
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu | 1 | |
EN 407 B: Kontaktné teplo (Kontaktná teplota pri hraničnom čase > 15 s) | 100 | |
Norma | EN 407 | |
Dýchacia aktivita | dobré | |
Hmotnosť | 36,7 g | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Žiaruvzdorné rukavice | |
Druh produktu | Žiaruvzdorné rukavice |
Číslo položky | 094630 9 | |
EAN/GTIN | 3245427101290 | |
Číslo výrobcu | 710 9 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Ochranné rukavice proti žiare, pár TempDex 710, Veľkosť rukavíc: 9
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
6,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
18,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
15,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
11,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
413 kus/y s okamžitým dodaním
7,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | Nitril | neoprén | Nitril | PVC |
Farba | žltá / čierna | čierna | oranžová/čierna | žltá / čierna |
Norma | EN 407 | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
Podkladový materiál | Textil | akryl | Polyester, Aramid, sklenené vlákno | Špeciálna priadza |
Použitie | viacrazové | viacrazové | viacrazové | viacrazové |
EN 388 | 4111X | 2131X | 4X31C | 134XC |
Druh produktu | Žiaruvzdorné rukavice | Žiaruvzdorné rukavice | Žiaruvzdorné rukavice | Žiaruvzdorné rukavice |