{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; Bez DMF; zosilnenie v ohybe palca; Odolnosť voči plameňom stupeň X | |
EN 388 | 3X42C | |
EN 407 | X2XXXX | |
Kontaktné teplo do | 250 °C | |
Podkladový materiál | Taeki | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Farba | žltá | |
Použitie | viacrazové | |
Obsah | 1 | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
Elastická páska | nie | |
Rozsah použitia | Allround | |
Žiaruvzdorná ochrana | velmi dobré | |
Žiaruvzdorná ochrana do | 250 °C | |
Ochrana pred chladom | nie je k dispozícii | |
Pocit na dotyk | primerané | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | nie je k dispozícii | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | nie je k dispozícii | |
Bez DMF | Áno | |
bez silikónov | Áno | |
Lícovanie | dobré | |
CE | 2541 | |
EN 388 Odolnosť proti oderu | 4 | |
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu | 2 | |
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu | 5 | |
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu | 4 | |
EN 407 B: Kontaktné teplo (Kontaktná teplota pri hraničnom čase > 15 s) | 250 | |
Norma | EN 407 | |
Dýchacia aktivita | velmi dobré | |
Hmotnosť | 43,8 g | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Žiaruvzdorné rukavice | |
Druh produktu | Žiaruvzdorné rukavice |
Číslo položky | 094610 10 | |
EAN/GTIN | 4059904104907 | |
Číslo výrobcu | 6750 GR.XXL, BUND SCHWARZ |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Rukavice proti porezaniu a teplu, pár TAEKI 6750, Veľkosť rukavíc: 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
514 kus/y s okamžitým dodaním
11,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
407 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
18,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
15,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 565 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
11,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
886 kus/y s okamžitým dodaním
7,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použitia | Allround | Allround | Allround | Allround |
EN 407 | X2XXXX | 4231XX | X2XXXX | X1XXXX |
Farba | žltá | čierna | oranžová/čierna | žltá / čierna |
Podkladový materiál | Taeki | akryl | Polyester, Aramid, sklenené vlákno | Špeciálna priadza |
Použitie | viacrazové | viacrazové | viacrazové | viacrazové |
Kontaktné teplo do | 250 °C | 250 °C | 250 °C | 100 °C |
Druh produktu | Žiaruvzdorné rukavice | Žiaruvzdorné rukavice | Žiaruvzdorné rukavice | Žiaruvzdorné rukavice |