Pár rukavíc K03-303RHV, Veľkosť rukavíc: 8

Č. pol.: 094579 8
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    12,60 € / pár
  • Od 12 pár
    10,50 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Trieda ochrany pred rezom: C

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Technológia štrikovania 18G
Označenie výrobcu Kyorene K03-303RHV
EN 388 4X42C
Podkladový materiál Kyorene-Pro-Graphene HV
Povrchová úprava Nitrilová mikropena
Rozsah použitia Presnosť
Farba neónová žltá
Veľkosť rukavíc 8
Trieda ochrany pred rezom C
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094579 8
EAN/GTIN 4059904169142
Číslo výrobcu K03-303RHV-8

Popis

Version:

Kyorene Pro Graphene series. Cut-resistant gloves with Kyorene-Pro Graphene yarn without the addition of glass and stainless steel fibres. The innovative backing material has a bacteriostatic effect and regulates the temperature, making it comfortable to wear. Odours are neutralised for long-lasting freshness.
Kyorene K03-303RHV. Highly visible cut-resistant glove with cut protection level C.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Note:

The minimum order quantity corresponds to one pack unit quantity (VPE) or a multiple thereof.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka