Pár rukavíc K03-303RHV 10

Č. pol.: 094579 10

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    12,60 € / pár
  • Od 12 pár
    10,50 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Trieda ochrany pred rezom: C

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Technológia štrikovania 18G
Označenie výrobcu Kyorene K03-303RHV
EN 388 4X42C
Podkladový materiál Kyorene-Pro-Graphene HV
Povrchová úprava Nitrilová mikropena
Rozsah použitia Presnosť
Farba neónová žltá
Veľkosť rukavíc 10
Trieda ochrany pred rezom C
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094579 10
EAN/GTIN 4059904169166
Číslo výrobcu K03-303RHV-10

Popis

Prevedenie:

Séria Kyorene Pro Graphene. Rukavice na ochranu proti porezaniu s priadzou Kyorene-Pro Graphene bez pridania sklenených vlákien a vlákien z ušlachtilej ocele. Inovatívny podkladový materiál má bakteriostatický účinok a reguluje teplotu pre pohodlné nosenie. Neutralizuje zápach pre pretrvávajúcu sviežu vôňu rukavíc.
Kyorene K03-303RHV. Rukavica s vysokou viditeľnosťou na ochranu proti porezaniu s úrovňou ochrany proti porezaniu C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka