{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HyFlex® | |
Obsah | 1 | |
Technológia štrikovania | 10G | |
EN 388 | 4X43C | |
Podkladový materiál | INTERCEPT™ | |
Povrchová úprava | PU | |
Materiál | PU | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | sivá / biela | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
Hmotnosť | 28 g | |
Dĺžka | 224 mm | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním | |
Trieda ochrany pred rezom | C | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094566 10 | |
EAN/GTIN | 10076490053007 | |
Číslo výrobcu | 11-735/10 |