{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 10 | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov; Vhodné pre dotykové displeje; zosilnenie v ohybe palca | |
Technológia štrikovania | 13G | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Označenie výrobcu | CoreShield 25-0513B | |
EN 388 | 4X42E | |
Podkladový materiál | HPPE-vlákno z ušľachtilej ocele | |
Povrchová úprava | Nitrilová mikropena | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | čierna | |
Hmotnosť | 55-82 g | |
Dĺžka | 220 mm - 270 mm | |
Použitie | viacrazové | |
Trieda ochrany pred rezom | E | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094523 7 | |
EAN/GTIN | 13603835667093 | |
Číslo výrobcu | 25-0513B/7S |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pár rukavíc CoreShield™ 25-0513B 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
13,61 €
5,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 189 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
12,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
313 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
8,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 309 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Rozsah použitia | Allround | Allround | Allround | Heavy Duty |
Povrchová úprava | Nitrilová mikropena | Nitrilová pena | water based PU/Nitril | water based PU/Nitril |
Farba | čierna | čierna / sivá | čierna / sivá | čierna / sivá |
Podkladový materiál | HPPE-vlákno z ušľachtilej ocele | DYTEC | HPPE | HPPE |
Technológia štrikovania | 13G | 15G | 13G | 13G |
EN 388 | 4X42E | 4443E | 4X42E | 4X42EP |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním | Rukavice na ochranu pred porezaním | Rukavice na ochranu pred porezaním | Rukavice na ochranu pred porezaním |