{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 10 | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov; Vhodné pre dotykové displeje; zosilnenie v ohybe palca | |
Technológia štrikovania | 18G | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Označenie výrobcu | CoreShield 24-9518B | |
EN 388 | 4X31D | |
Podkladový materiál | HPPE-vlákno z ušľachtilej ocele | |
Povrchová úprava | Nitrilová mikropena | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | čierna | |
Hmotnosť | 42-63 g | |
Dĺžka | 220 mm - 270 mm | |
Použitie | viacrazové | |
Trieda ochrany pred rezom | D | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094522 7 | |
EAN/GTIN | 13603835667024 | |
Číslo výrobcu | 24-9518B/7S |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pár rukavíc CoreShield™ 24-9518B 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
369 kus/y s okamžitým dodaním
5,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 896 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Povrchová úprava | Nitrilová mikropena | Nitrilová pena |
Farba | čierna | sivá / čierna |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 |
Podkladový materiál | HPPE-vlákno z ušľachtilej ocele | Špeciálna priadza |
Použitie | viacrazové | viacrazové |
Trieda ochrany pred rezom | D | D |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní |