{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 10 | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov; Vhodné pre dotykové displeje; zosilnenie v ohybe palca | |
Technológia štrikovania | 18G | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Označenie výrobcu | CoreShield 24-9518B | |
EN 388 | 4X31D | |
Podkladový materiál | HPPE-vlákno z ušľachtilej ocele | |
Povrchová úprava | Nitrilová mikropena | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | čierna | |
Hmotnosť | 42-63 g | |
Dĺžka | 220 mm - 270 mm | |
Použitie | viacrazové | |
Trieda ochrany pred rezom | D | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094522 11 | |
EAN/GTIN | 13603835667048 | |
Číslo výrobcu | 24-9518B/11XXL |