{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HyFlex® | |
Obsah | 12 | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; Bez DMF; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov | |
Technológia štrikovania | 13G | |
Lícovanie | velmi dobré | |
EN 388 | 4X32B | |
EN 407 | X1XXXX | |
Podkladový materiál | INTERCEPT™ | |
Povrchová úprava | PU/nitril | |
Materiál | PU/nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | sivá/limetková | |
Norma | EN 407 | |
Materiál povrchovej úpravy | PU/nitril | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
Hmotnosť | 30 g | |
Dĺžka | 225 mm | |
EN 388 Odolnosť proti oderu | 4 | |
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu | 3 | |
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu | 3 | |
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu | 2 | |
Použitie | viacrazové | |
bez silikónov | áno | |
Dýchacia aktivita | dobré | |
Bez DMF | áno | |
Pocit na dotyk | dobré | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | dobré | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | dobré | |
Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Trieda ochrany pred rezom | B | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094471 9 | |
EAN/GTIN | 10076490053458 | |
Číslo výrobcu | 11-423/9 |