Pár rukavíc HyFlex® 11-754 11

Č. pol.: 094450 11

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    15,46 € / pár
  • Od 12 pár
    12,88 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
303 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť rukavíc: Vhodné pre dotykové displeje
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Trieda ochrany pred rezom: D

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HyFlex®
Vlastnosť rukavíc Vhodné pre dotykové displeje
Technológia štrikovania 18G
EN 388 3X41D
Podkladový materiál INTERCEPT™
Povrchová úprava PU
Rozsah použitia Presnosť
Farba sivá
Použitie viacrazové
Trieda ochrany pred rezom D
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094450 11
EAN/GTIN 10076490617438
Číslo výrobcu 11754110

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne ľahké a tenké rukavice na ochranu proti porezaniu zo série HyFlex®. Integrovaná technológia INTERCEPT™, možnosť ovládania dotykovej obrazovky, 18-vláknová pletená technológia. Šetrnosť k pokožke dermatologicky testovaná spoločnosťou Dermatest®.
HyFlex® 11-754. Úroveň ochrany proti porezaniu D na ochranu pred vysokým nebezpečenstvom porezania.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka