{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Hycron® | |
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; bez latexu | |
Lícovanie | dobré | |
EN 388 | 4221X | |
Podkladový materiál | Bavlna | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | 3/4 povrchová úprava | |
Rozsah použitia | Heavy Duty | |
Dĺžka | 246 mm | |
Farba | modrá | |
Materiál povrchovej úpravy | Nitril | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
Hmotnosť | 57 g | |
bez silikónov | áno | |
Použitie | viacrazové | |
Bez DMF | nie | |
Pocit na dotyk | primerané | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | dobré | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | dobré | |
Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii | |
Dýchacia aktivita | primerané | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Materiál | Nitril | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094430 9 | |
EAN/GTIN | 10076490102507 | |
Číslo výrobcu | 27-607/9 |