{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Hycron® | |
Obsah | 1 | |
Funkcia rukavíc | bez silikónov; bez latexu | |
EN 388 | 4121B | |
Nosný materiál | Bavlna | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant s náterom | Plný povlak | |
Oblasť použitia | Heavy Duty | |
Dĺžka | 256 mm | |
Farba | modrá | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
Hmotnosť | 69 g | |
Použite | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Typ rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Materiál | Nitril | |
Trieda ochrany proti prerezaniu | B | |
Typ výrobku | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094431 9 | |
EAN/GTIN | 10076490604438 | |
Číslo výrobcu | 27-805/9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pár rukavíc ActivArmr Hycron® 27-805, Veľkosť rukavíc: 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
834 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
4,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 423 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
5,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Oblasť použitia | Heavy Duty | Presnosť |
Farba | modrá | modrá / čierna |
Nosný materiál | Bavlna | Nylón |
EN 388 | 4121B | 4121X |
Kategória ochrany | kategória II | kategória II |
Typ výrobku | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice |
Variant s náterom | Plný povlak | Plný povlak |