{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | MASTER CUT | |
Vlastnosť rukavíc | Bez DMF | |
Technológia štrikovania | 18G | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
Podkladový materiál | HPPE | |
Povrchová úprava | Nitrilová pena | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Farba | sivá / čierna | |
Veľkosť rukavíc | 8 | |
Dĺžka | 250 mm | |
Použitie | viacrazové | |
Trieda ochrany pred rezom | B | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094416 8 | |
EAN/GTIN | 4062406273477 | |
Číslo výrobcu | 094416 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pár rukavíc MASTER CUT B 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 749 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
7,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
6,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
493 kus/y s okamžitým dodaním
6,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použitia | Presnosť | Presnosť |
Povrchová úprava | Nitrilová pena | PU/nitril |
Farba | sivá / čierna | čierna / zelená |
Podkladový materiál | HPPE | HPPE |
Veľkosť rukavíc | 8 | 8 |
Technológia štrikovania | 18G | 18G |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní |