{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HyFlex® | |
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; bez latexu | |
Lícovanie | velmi dobré | |
EN 388 | 3131A | |
Podkladový materiál | Nylón | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Allround | |
Dĺžka | 246 mm | |
Farba | modrá | |
Materiál povrchovej úpravy | Nitril | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
Hmotnosť | 25 g | |
Technológia štrikovania | 15G | |
bez silikónov | nie | |
Použitie | viacrazové | |
Bez DMF | nie | |
Pocit na dotyk | dobré | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | dobré | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | velmi dobré | |
Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii | |
Dýchacia aktivita | dobré | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Materiál | Nitril | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094385 10 | |
EAN/GTIN | 10076490489387 | |
Číslo výrobcu | 11-920 10 |