{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Polytril™ | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov | |
Označenie výrobcu | Polytril | |
Lícovanie | velmi dobré | |
EN 388 | 4121X | |
Podkladový materiál | Polyamid | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Allround | |
Dĺžka | 220 mm - 260 mm | |
Farba | biela / sivá | |
Materiál povrchovej úpravy | Nitril | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
Hmotnosť | 36-50 g | |
Technológia štrikovania | 13G | |
Použitie | viacrazové | |
Bez DMF | nie | |
Pocit na dotyk | dobré | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | dobré | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | velmi dobré | |
Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii | |
Dýchacia aktivita | dobré | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Trieda ochrany pred rezom | 1 | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094370 9 | |
EAN/GTIN | 3603835500058 | |
Číslo výrobcu | 2232230 09 |