Pár rukavíc Polytril™, Veľkosť rukavíc: 10

Č. pol.: 094370 10
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 10 pár
  • Kroky objednávky: 10 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
748 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnosť rukavíc: Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov
  • Technológia štrikovania: 13G
  • Trieda ochrany pred rezom: 1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Polytril™
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 1
Vlastnosť rukavíc Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov
Označenie výrobcu Polytril
Lícovanie velmi dobré
EN 388 4121X
Podkladový materiál Polyamid
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Allround
Dĺžka 220 mm - 260 mm
Farba biela / sivá
Materiál povrchovej úpravy Nitril
Veľkosť rukavíc 10
Hmotnosť 36-50 g
Technológia štrikovania 13G
Použitie viacrazové
Bez DMF nie
Pocit na dotyk dobré
Priľnavosť na mokrom povrchu dobré
Priľnavosť na mastnom povrchu velmi dobré
Žiaruvzdorná ochrana nie je k dispozícii
Dýchacia aktivita dobré
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Trieda ochrany pred rezom 1
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094370 10
EAN/GTIN 3603835500065
Číslo výrobcu 2232230 10

Popis

Prevedenie:

Polytril™. Rukavica s nitrilovou vrstvou na manipuláciu s malými dielmi v mastnom, vlhkom a špinavom prostredí.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka