Pár rukavíc Tegera® 8801 Infinity, Veľkosť rukavíc: 7

Č. pol.: 094362 7
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 6 pár
  • Kroky objednávky: 6 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
418 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť rukavíc: Certifikované pre potraviny
  • Technológia štrikovania: 15G
  • Norma: EN 407

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Vlastnosť rukavíc Certifikované pre potraviny
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Podkladový materiál Nylon Spandex
Povrchová úprava Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Farba čierna / žltá
Technológia štrikovania 15G
Norma EN 407
Kontaktné teplo do 100 °C
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094362 7
EAN/GTIN 7340118318677
Číslo výrobcu 8801-7

Popis

Prevedenie:

Tegera® 8801 Infinity. Univerzálna rukavica série Infinity s vynikajúcou hmatovou vlastnosťou a dobrým úchopom. Obzvlášť tenké s povrchovou úpravou z nitrilovej peny a PU na vodnej báze, vhodné na suché a mierne vlhké pracovné oblasti, s dlaňou odolnou voči olejom a mastnotám. Odolná voči kontaktnému teplu do 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 407

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pár rukavíc Tegera® 8801 Infinity, Veľkosť rukavíc: 7

Pár rukavíc Tegera® 8801 Infinity, Veľkosť rukavíc: 7

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
418 kus/y s okamžitým dodaním
5,63 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 291 kus/y s okamžitým dodaním
2,87 €
2,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 802 kus/y s okamžitým dodaním
3,04 €
1,95 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 181 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
5,63 €
Od 12  kusov
4,69 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 616 kus/y s okamžitým dodaním
3,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 107 kus/y s okamžitým dodaním
3,32 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 409 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
4,85 €
Od 12  kusov
4,04 €
Rozsah použitia Presnosť Allround Presnosť; Allround Presnosť; Allround Presnosť; Allround Presnosť; Allround Presnosť; Allround
Povrchová úprava Nitrilová pena water based PU/Nitril water based PU/Nitril Nitril/PU Nitrilová pena water based PU/Nitril Nitril / PU
Farba čierna / žltá čierna / sivá čierna / sivá midrá/oranžová modrá / oranžová modrá / čierna modrá / čierna
Podkladový materiál Nylon Spandex Lycra®, polyamid Lycra®, polyamid Nylón Nylon / Spandex Lycra ® / Polyamid Lycra®/polyamid
Použitie viacrazové viacrazové viacrazové viacrazové viacrazové viacrazové viacrazové
EN 388 4121X 3131X 4131X 4121X 4121X 4131X 4131X
Druh produktu Viacúčelové rukavice Viacúčelové rukavice Viacúčelové rukavice Viacúčelové rukavice Viacúčelové rukavice Viacúčelové rukavice Rukavice ESD

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka