Pár rukavíc HyFlex® 11-801 8

Č. pol.: 094351 8

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    5,68 € / pár
  • Od 12 pár
    4,73 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
740 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; bez latexu; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov
  • Technológia štrikovania: 15G
  • Trieda ochrany pred rezom: A

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HyFlex®
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 1
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; bez latexu; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov
Lícovanie velmi dobré
EN 388 3131A
Podkladový materiál Spandex Nylon
Povrchová úprava Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Allround
Dĺžka 192 mm
Farba čierna / sivá
Materiál povrchovej úpravy Nitril
Veľkosť rukavíc 8
Hmotnosť 20,4 g
Technológia štrikovania 15G
bez silikónov nie
Použitie viacrazové
Bez DMF nie
Pocit na dotyk velmi dobré
Priľnavosť na mokrom povrchu primerané
Priľnavosť na mastnom povrchu dobré
Žiaruvzdorná ochrana nie je k dispozícii
Dýchacia aktivita velmi dobré
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Materiál Nitrilová pena
Trieda ochrany pred rezom A
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094351 8
EAN/GTIN 10076490491823
Číslo výrobcu 11-801 / 8

Popis

Prevedenie:

Séria HyFlex®. Univerzálne rukavice povrstvené nitrilovou penou na presnú a všeobecnú prácu. Ponúkajú dobrú rovnováhu pohodlia, pohyblivosti a ochrany rúk. S Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ na zníženie únavy rúk. Öko-Tex® Standard 100.
S nylonovým spandexovým materiálom a povlakom bez silikónu. Bez latexu.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatické podľa EN 1149.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka