{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HyFlex® | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; bez latexu; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov | |
Lícovanie | velmi dobré | |
EN 388 | 3131A | |
Podkladový materiál | Nylón | |
Povrchová úprava | Nitrilová pena | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Allround | |
Dĺžka | 199 mm | |
Farba | sivá / biela | |
Materiál povrchovej úpravy | Nitril | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
Hmotnosť | 20,4 g | |
Technológia štrikovania | 15G | |
bez silikónov | áno | |
Použitie | viacrazové | |
Bez DMF | áno | |
Pocit na dotyk | velmi dobré | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | primerané | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | dobré | |
Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii | |
Dýchacia aktivita | velmi dobré | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Materiál | Nitrilová pena | |
Trieda ochrany pred rezom | A | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094350 11 | |
EAN/GTIN | 10076490480865 | |
Číslo výrobcu | 11-800/11 |