{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 12 | |
Funkcia rukavíc | šetrné k pokožke alergikov | |
EN 388 | 4131X | |
Nosný materiál | Polyamid | |
Povrchová úprava | PU | |
Variant s náterom | Vnútorná plocha dlaní | |
Oblasť použitia | Presnosť | |
Dĺžka | 255 mm | |
Farba | čierna | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
Technológia pletenia | 13G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Použite | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Typ rukavíc | Viacúčelové rukavice | |
Typ výrobku | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094342 9 | |
EAN/GTIN | 4067263783435 | |
Číslo výrobcu | 094342 9 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pár rukavíc, Veľkosť rukavíc: 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 048 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
144 647 kus/y s okamžitým dodaním
1,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 821 kus/y s okamžitým dodaním
1,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 590 kus/y s okamžitým dodaním
3,02 €
1,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 642 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Povrchová úprava | PU | PU | PU | PU | PU |
Obsah | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Nosný materiál | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Nylón | Polyamid |
Použite | viacrazové | viacrazové | viacrazové | viacrazové | viacrazové |
EN 388 | 4131X | 4131X | 4131X | 3121A | 4131X |
Typ výrobku | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice |
Variant s náterom | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní |