{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | šetrné k pokožke alergikov | |
EN 388 | 4131X | |
Podkladový materiál | Polyamid | |
Povrchová úprava | PU | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Dĺžka | 255 mm | |
Farba | sivá | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
Technológia štrikovania | 13G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094243 9 | |
EAN/GTIN | 4045197884077 | |
Číslo výrobcu | 094243 9 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pár rukavíc, Veľkosť rukavíc: 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 446 kus/y s okamžitým dodaním
1,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 269 kus/y s okamžitým dodaním
1,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 122 kus/y s okamžitým dodaním
3,02 €
1,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 793 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 618 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Povrchová úprava | PU | PU | PU | PU | PU |
Obsah | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |
Podkladový materiál | Polyamid | Polyamid | Nylón | Polyamid | Polyamid |
Použitie | viacrazové | viacrazové | viacrazové | viacrazové | viacrazové |
EN 388 | 4131X | 4131X | 3121A | 4131X | 4131X |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní |