{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KX | |
Obsah | 1 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Sušenie | Sušenie vzduchom | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov; zosilnenie v ohybe palca; suchý zips | |
EN 388:2003 | 4542 | |
EN 388 | 4X42C | |
Podkladový materiál | HPPE | |
Povrchová úprava | water based PU/Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť; Allround | |
Dĺžka | 255 mm | |
Farba | čierna / sivá | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
Technológia štrikovania | 18G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním | |
Trieda ochrany pred rezom | C | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094319 11 | |
EAN/GTIN | 6942542968674 | |
Číslo výrobcu | KX-10 W. VELCRO/SZ.11 |