Pár rukavíc KX-07 PETROLEA 8

Č. pol.: 094316 8
Zľava
5,20 €
Cena platí do 29. 9. 2024
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Pranie: 40 °C farebná bielizeň
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov
  • Technológia štrikovania: 15G

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Pranie 40 °C farebná bielizeň
Sušenie Sušenie vzduchom
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov
EN 388 4121X
Podkladový materiál Lycra®, polyamid
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy Plný povlak
Rozsah použitia Allround
Dĺžka 255 mm
Farba čierna / sivá
Veľkosť rukavíc 8
Technológia štrikovania 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094316 8
EAN/GTIN 6942542968698
Číslo výrobcu KX-07/SZ.8

Popis

Prevedenie:

Ochranné rukavice odpudzujúce olej s dvojitým nitrilovým povrchom pre vlhké a mastné prostredie.
  • Úplný nitrilová vrstva pre spoľahlivú ochranu pred olejom a mastnotou.
  • Povrch z nitrilovej peny na dlaniach a prstoch pre bezpečné uchopenie vlhké a mastné prostredie.
  • Elastické pletené manžety.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka