Pár rukavíc KX-07 PETROLEA 7

Č. pol.: 094316 7
Zľava
5,20 €
Cena platí do 31. 7. 2024
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Pranie: 40 °C farebná bielizeň
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov
  • Technológia štrikovania: 15G

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Obsah 1
    Pranie 40 °C farebná bielizeň
    Sušenie Sušenie vzduchom
    Vlastnosť rukavíc bez silikónov; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov
    EN 388 4121X
    Podkladový materiál Lycra®, polyamid
    Povrchová úprava Nitril
    Variant Povrchovej úpravy Plný povlak
    Rozsah použitia Allround
    Dĺžka 255 mm
    Farba čierna / sivá
    Veľkosť rukavíc 7
    Technológia štrikovania 15G
    AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
    Použitie viacrazové
    Kategória ochrany kategória II
    Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
    Druh produktu Viacúčelové rukavice

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 094316 7
    EAN/GTIN 6942542968681
    Číslo výrobcu KX-07/SZ.7

    Popis

    Prevedenie:

    Ochranné rukavice odpudzujúce olej s dvojitým nitrilovým povrchom pre vlhké a mastné prostredie.
    • Úplný nitrilová vrstva pre spoľahlivú ochranu pred olejom a mastnotou.
    • Povrch z nitrilovej peny na dlaniach a prstoch pre bezpečné uchopenie vlhké a mastné prostredie.
    • Elastické pletené manžety.

    Poznámka:

    Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka