Pár rukavíc MASTER FIT OIL 7

Č. pol.: 094307 7

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    6,12 € / pár
  • Od 12 pár
    5,10 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 550 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnosť rukavíc: Bez DMF
  • Technológia štrikovania: 18G

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MASTER FIT
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Vlastnosť rukavíc Bez DMF
EN 388 4121X
Podkladový materiál Nylón
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy 3/4 povrchová úprava
Rozsah použitia Presnosť; Allround
Dĺžka 250 mm
Farba modrá / oranžová
Veľkosť rukavíc 7
Technológia štrikovania 18G
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094307 7
EAN/GTIN 4062406074937
Číslo výrobcu 094307 7

Popis

Prevedenie:

Univerzálne rukavice s technológiou 18 gauge štrikovania a dvojitým poťahom z nitrilu a brúseného nitrilu. Štruktúrovaný povrch na vnútornej ploche dlaní a prstoch zaisťuje veľmi dobrú priľnavosť na mastnom povrchu. Bez obsahu DMF.
MASTER FIT OIL. S 3/4 nitrilovou vrstvou, ktorá siaha až po kĺby. Rukavice sú preto mimoriadne vhodné pre mokré a olejové pracovné prostredia.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka