{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | MASTER FIT | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vlastnosť rukavíc | Bez DMF | |
EN 388 | 4121X | |
Podkladový materiál | Nylón | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | 3/4 povrchová úprava | |
Rozsah použitia | Presnosť; Allround | |
Dĺžka | 250 mm | |
Farba | modrá / oranžová | |
Veľkosť rukavíc | 12 | |
Technológia štrikovania | 18G | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094307 12 | |
EAN/GTIN | 4062406574017 | |
Číslo výrobcu | 094307 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pár rukavíc MASTER FIT OIL 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
817 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
5,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 470 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
5,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
696 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
444 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Rozsah použitia | Presnosť ;Allround | Presnosť | Presnosť | Presnosť |
Farba | modrá / oranžová | modrá / čierna | čierna | sivá |
Použitie | viacrazové | viacrazové | viacrazové | viacrazové |
Veľkosť rukavíc | 12 | 12 | 12 | 12 |
Technológia štrikovania | 18G | 18G | 13G | 13G |
Kategória ochrany | kategória II | kategória II | kategória II | kategória II |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice |