Pár rukavíc uvex phynomic pro 8

Č. pol.: 094295 8

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    7,04 € / pár
  • Od 10 pár
    5,87 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
527 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex phynomic
EN 388 2121X
Podkladový materiál Polyamid, elastan, bambus
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy 3/4 povrchová úprava
Rozsah použitia Presnosť; Allround
Farba čierna / modrá
Veľkosť rukavíc 8
Hmotnosť 52 g
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094295 8
EAN/GTIN 4048612045213
Číslo výrobcu 6006208

Popis

Prevedenie:

uvex phynomic pro. Rukavice s jemným citom, odolné voči nečistotám, odpudzujúce vlhkosť s nitrilovým povlakom 3/4. Podkladový materiál sa skladá zo zmesi polyamidu/elastanu/bambusu a zaisťuje príjemný pocit pri nosení a veľmi dobrú absorpciu vody. Dobré uchopenie suchých aj mokrých predmetov.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pár rukavíc uvex phynomic pro 8

Pár rukavíc uvex phynomic pro 8

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
527 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
7,04 €
Od 10  kusov
5,87 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 149 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
6,12 €
Od 12  kusov
5,10 €
Rozsah použitia Presnosť ;Allround Presnosť ;Allround
Povrchová úprava Nitril Nitril
Použitie viacrazové viacrazové
EN 388 2121X 4121X
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice Viacúcelové rukavice
Kategória ochrany kategória II kategória II
Variant Povrchovej úpravy 3/4 povrchová úprava 3/4 povrchová úprava

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka