{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | uvex phynomic | |
EN 388 | 2121X | |
Podkladový materiál | Polyamid, elastan, bambus | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | 3/4 povrchová úprava | |
Rozsah použitia | Presnosť; Allround | |
Farba | čierna / modrá | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
Hmotnosť | 52 g | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094295 10 | |
EAN/GTIN | 4048612045237 | |
Číslo výrobcu | 6006210 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pár rukavíc uvex phynomic pro, Veľkosť rukavíc: 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 607 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
7,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 999 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
5,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použitia | Presnosť; Allround | Presnosť; Allround |
Povrchová úprava | Nitril | Nitril |
Farba | čierna / modrá | modrá / oranžová |
EN 388 | 2121X | 4121X |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | Viacúcelové rukavice |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice |
Variant Povrchovej úpravy | 3/4 povrchová úprava | 3/4 povrchová úprava |