Pár rukavíc uvex phynomic allround, Veľkosť rukavíc: 8

Č. pol.: 094292 8

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    5,86 € / pár
  • Od 10 pár
    4,88 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
733 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnosť rukavíc: Certifikované pre potraviny

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex phynomic
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Vlastnosť rukavíc Certifikované pre potraviny
EN 388 3121X
Podkladový materiál Polyamid, elastan
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť; Allround
Farba čierna / antracitová
Veľkosť rukavíc 8
Hmotnosť 39 g
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094292 8
EAN/GTIN 4048612044476
Číslo výrobcu 6004908

Popis

Prevedenie:

uvex phynomic allround. Univerzálne rukavice odolné voči nečistotám na mechanické činnosti v suchom a mierne mastnom prostredí. Öko-Tex® Standard 100 a dermatologicky potvrdená znášanlivosť s pokožkou.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pár rukavíc uvex phynomic allround, Veľkosť rukavíc: 8

Pár rukavíc uvex phynomic allround, Veľkosť rukavíc: 8

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
733 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
5,86 €
Od 10  kusov
4,88 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 995 kus/y s okamžitým dodaním
2,87 €
2,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 576 kus/y s okamžitým dodaním
3,04 €
1,95 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 480 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
5,63 €
Od 12  kusov
4,69 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 138 kus/y s okamžitým dodaním
3,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 826 kus/y s okamžitým dodaním
3,32 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 322 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
4,85 €
Od 12  kusov
4,04 €
Rozsah použitia Presnosť; Allround Allround Presnosť; Allround Presnosť; Allround Presnosť; Allround Presnosť; Allround Presnosť; Allround
Povrchová úprava Nitril water based PU/Nitril water based PU/Nitril Nitril/PU Nitrilová pena water based PU/Nitril Nitril / PU
Farba čierna / antracitová čierna / sivá čierna / sivá midrá/oranžová modrá / oranžová modrá / čierna modrá / čierna
Podkladový materiál Polyamid, elastan Lycra®, polyamid Lycra®, polyamid Nylón Nylon / Spandex Lycra ® / Polyamid Lycra®/polyamid
Použitie viacrazové viacrazové viacrazové viacrazové viacrazové viacrazové viacrazové
EN 388 3121X 3131X 4131X 4121X 4121X 4131X 4131X
Druh produktu Viacúčelové rukavice Viacúčelové rukavice Viacúčelové rukavice Viacúčelové rukavice Viacúčelové rukavice Viacúčelové rukavice Rukavice ESD

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka