Pár rukavíc Ultrane 510 8

Č. pol.: 094273 8

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    5,27 € / pár
  • Od 12 pár
    4,39 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
238 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; bez latexu; Bez DMF

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Ultrane
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; bez latexu; Bez DMF
EN 388 4131X
Podkladový materiál Polyamid
Povrchová úprava PU
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Dĺžka 220 mm - 270 mm
Farba čierna / zelená
Veľkosť rukavíc 8
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094273 8
EAN/GTIN 3245425100080
Číslo výrobcu 3451000 GR.8

Popis

Prevedenie:

Ultrane 510. Rukavice s vysokou odolnosťou voči oderu a PU povrchovou úpravou na vodnej báze na dlani. Bez obsahu silikónov a DMF. Certifikát Öko-Tex®-Standard 100. Vhodné na presnú manipuláciu, napr. presnú mechaniku, montáž elektronických komponentov, manipuláciu s mikroprocesormi.

Norma:

EN 407
EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka