{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ultrane | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; bez latexu; Bez DMF | |
EN 388 | 4131X | |
Podkladový materiál | Polyamid | |
Povrchová úprava | PU | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Dĺžka | 220 mm - 270 mm | |
Farba | čierna / zelená | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094273 10 | |
EAN/GTIN | 3245425100004 | |
Číslo výrobcu | 3451000 GR.10 |