Pár rukavíc FlexMech® 663 9

Č. pol.: 094255 9
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 10 pár
  • Kroky objednávky: 10 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 049 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; Bez DMF
  • Technológia štrikovania: 15G
  • Norma: EN 407
  • Trieda ochrany pred rezom: 1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FlexMech®
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 1
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; Bez DMF
Označenie výrobcu FlexMech 663
EN 388 4131X
EN 407 X1XXXX
Podkladový materiál Polyamid
Povrchová úprava Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Dĺžka 240 mm - 260 mm
Farba čierna / sivá
Veľkosť rukavíc 9
Hmotnosť 54 g
Technológia štrikovania 15G
Norma EN 407
Kontaktné teplo do 100 °C
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Trieda ochrany pred rezom 1
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094255 9
EAN/GTIN 4008198766391
Číslo výrobcu 663/9

Popis

Prevedenie:

FlexMech® 663. Rukavice majú vysokú odolnosť voči oderu a dobre ergonomicky sedia. Vynikajúca citlivosť s vysokou priedušnosťou. Bez obsahu silikónu a umývateľné.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka