{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | FlexMech® | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; Bez DMF | |
Označenie výrobcu | FlexMech 663 | |
EN 388 | 4131X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Podkladový materiál | Polyamid | |
Povrchová úprava | Nitrilová pena | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Dĺžka | 240 mm - 260 mm | |
Farba | čierna / sivá | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
Hmotnosť | 54 g | |
Technológia štrikovania | 15G | |
Norma | EN 407 | |
Kontaktné teplo do | 100 °C | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Trieda ochrany pred rezom | 1 | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094255 11 | |
EAN/GTIN | 4008198766315 | |
Číslo výrobcu | 663/11 |