Pár rukavíc Perfect Poly® Skin 7

Č. pol.: 094250 7
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 10 pár
  • Kroky objednávky: 10 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 798 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; šetrné k pokožke alergikov
  • Technológia štrikovania: 15G
  • Trieda ochrany pred rezom: 1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; šetrné k pokožke alergikov
Označenie výrobcu Perfect Poly Skin
EN 388 3111X
Podkladový materiál Polyamid
Povrchová úprava PU
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Dĺžka 220 mm - 260 mm
Farba sivá / modrá
Materiál povrchovej úpravy PU
Veľkosť rukavíc 7
Hmotnosť 14-20 g
Technológia štrikovania 15G
bez silikónov áno
Použitie viacrazové
Bez DMF nie
Pocit na dotyk velmi dobré
Priľnavosť na mokrom povrchu primerané
Priľnavosť na mastnom povrchu primerané
Žiaruvzdorná ochrana nie je k dispozícii
Dýchacia aktivita velmi dobré
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Trieda ochrany pred rezom 1
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094250 7
EAN/GTIN 3603835501352
Číslo výrobcu 2400260 07

Popis

Prevedenie:

Perfect Poly® Skin. Mimoriadne citlivé a tesné rukavice s dobrou priľnavosťou, vysokým komfortom a trvanlivosťou. Neobsahuje silikón.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka