{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; šetrné k pokožke alergikov | |
Označenie výrobcu | Perfect Poly Skin | |
EN 388 | 3111X | |
Podkladový materiál | Polyamid | |
Povrchová úprava | PU | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Dĺžka | 220 mm - 260 mm | |
Farba | sivá / modrá | |
Materiál povrchovej úpravy | PU | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
Hmotnosť | 14-20 g | |
Technológia štrikovania | 15G | |
bez silikónov | áno | |
Použitie | viacrazové | |
Bez DMF | nie | |
Pocit na dotyk | velmi dobré | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | primerané | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | primerané | |
Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii | |
Dýchacia aktivita | velmi dobré | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Trieda ochrany pred rezom | 1 | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094250 10 | |
EAN/GTIN | 3603835501383 | |
Číslo výrobcu | 2400260 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pár rukavíc Perfect Poly® Skin 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
794 kus/y s okamžitým dodaním
3,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 973 kus/y s okamžitým dodaním
3,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použitia | Presnosť | Presnosť |
Farba | sivá / modrá | modrá / oranžová |
Podkladový materiál | Polyamid | Nylón |
Použitie | viacrazové | viacrazové |
Veľkosť rukavíc | 10 | 10 |
Kategória ochrany | kategória II | kategória II |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice |