{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HyFlex® | |
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; bez latexu | |
EN 388 | 3111A | |
Podkladový materiál | Spandex Nylon | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | 3/4 povrchová úprava | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Dĺžka | 205 mm | |
Farba | modrá | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
Hmotnosť | 17,5 g | |
Technológia štrikovania | 18G | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Materiál | Nitril | |
Trieda ochrany pred rezom | A | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094248 9 | |
EAN/GTIN | 10076490612129 | |
Číslo výrobcu | 11-925/9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pár rukavíc HyFlex® 11-925 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 069 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
5,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 724 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
5,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | Nitril | Nitril |
Farba | modrá | modrá / oranžová |
Použitie | viacrazové | viacrazové |
Veľkosť rukavíc | 9 | 9 |
EN 388 | 3111A | 4121X |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | Viacúcelové rukavice |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice |